Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 36W/ 2700K 4csöves 2G10foglalat GT26777 - 312187

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 36W/ 2700K 4csöves 2G10foglalat GT26777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2800 lm

  • Foglalat - 2G10

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26777

Gyártói cikkszám

312187

Gyártói típuskód

DULUX F 36W/827

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2800 lm

Foglalat:

2G10

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

217 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 36W/ 2700K 4csöves 2G10foglalat