Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 36W 4000K 2900lm 2G11 SN199571 - 8718739074682

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 36W 4000K 2900lm 2G11 SN199571

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN199571

Gyártói cikkszám

8718739074682

Gyártói típuskód

CFL PLL 2G11 36W 4Pin 38x414mm 840 4000K

Kompfcső 4pin 36W 4000K 2900lm 2G11