Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 36W/ 6500K 2csöves 2G11foglalat G71052 - 328263

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 36W/ 6500K 2csöves 2G11foglalat G71052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2755 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71052

Gyártói cikkszám

328263

Gyártói típuskód

DULUX L 36W/865

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2755 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

865

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

408.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 36W/ 6000K 2csöves 2G11foglalat