Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 40W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT22702 - 298894

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 40W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT22702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 3500 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22702

Gyártói cikkszám

298894

Gyártói típuskód

DULUX L 40W/830

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

3500 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

530.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 40W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat