Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 5400K 2csöves 2G11foglalat SX078097 - 321400

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 5400K 2csöves 2G11foglalat SX078097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 5400 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078097

Gyártói cikkszám

321400

Gyártói típuskód

DULUX L 55W/950

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

5400 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín:

954

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

530.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 55W/ 5400K 2csöves 2G11foglalat