Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 8000K 2csöves 2G11foglalat GT78913 - 185938

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 55W/ 8000K 2csöves 2G11foglalat GT78913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 4100 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 8000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78913

Gyártói cikkszám

185938

Gyártói típuskód

DULUX L 55W/880 SKYWHITE 2G11

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

4100 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

8000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

880

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Átmérő:

43.9 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

535 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 55W/ 8000K 2csöves 2G11foglalat