Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 80W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT88921 - 665481

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 80W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT88921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Fényáram - 6000 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88921

Gyártói cikkszám

665481

Gyártói típuskód

DULUX L 80W/830 2G11

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Fényáram:

6000 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

562.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 80W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat