Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 9W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat GT22559 - 017655

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin  9W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat GT22559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - 2G7

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22559

Gyártói cikkszám

017655

Gyártói típuskód

DULUX S/E 9W/827

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

2G7

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

142 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 9W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat