Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin120W/ 3000K 8csöves 2G8-1foglalat GT28841 - 053008

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin120W/ 3000K 8csöves 2G8-1foglalat GT28841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Fényáram - 9000 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28841

Gyártói cikkszám

053008

Gyártói típuskód

DULUX 120 W HO CONSTANT

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Fényáram:

9000 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Átmérő:

76 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

230 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Igen

Lámpacsövek száma:

4

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin120W/ 3000K 8csöves 2G8-1foglalat