OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 2500K CSAVART 12000h GT74406 - 986085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 650 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321986085
Sonepar cikkszám
GT74406
Gyártói cikkszám
986085
Gyártói típuskód
DPRO MCTW 11W/825 E14
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
650 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Átmérő:
42 mm
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Teljes hossz:
106 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 11W/ 2500K CSAVART 12000h