Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 2500K CSAVART 8000h GT74411 - 986221

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 2500K CSAVART 8000h GT74411

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74411

Gyártói cikkszám

986221

Gyártói típuskód

DPRO MTW 11W/825 E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 11W/ 2500K CSAVART 8000h