Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 4000K CSAVART 12000h GT58409 - 949028

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 4000K CSAVART 12000h GT58409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 650 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321949028

Sonepar cikkszám

GT58409

Gyártói cikkszám

949028

Gyártói típuskód

DSUPERSTAR MTW 11W/840E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

650 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

42 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 11W/ 4000K CSAVART 12000h