Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 4000K CSAVART 6000h GT43035 - 986252

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 4000K CSAVART 6000h GT43035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43035

Gyártói cikkszám

986252

Gyártói típuskód

DPRO MTW 11W/840 E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

42 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

111 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 11W/ 4000K CSAVART 6000h