Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E14 12W/ 2700K 4csöves DELECO12E14 - 529486

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E14 12W/ 2700K 4csöves DELECO12E14

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300529486

Sonepar cikkszám

DELECO12E14

Gyártói cikkszám

529486

Gyártói típuskód

DULUX EL ECO 12W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

148 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E14 12W/ 2700K 4csöves