Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 15W/ 2700K CSAVART 10000h SN031442 - 915732

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 15W/ 2700K CSAVART 10000h SN031442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031442

Gyártói cikkszám

915732

Gyártói típuskód

DULUX TWIST 15W/827 220-240V

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

41 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

109 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 15W/ 2700K CSAVART 10000h