OSRAM - Kompfcső E14 3W/ 2500K 4csöves 15000h GT45344 - 942838
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321942838
Sonepar cikkszám
GT45344
Gyártói cikkszám
942838
Gyártói típuskód
DSUPERSTAR 3W/825 E14
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 3W/ 2500K 4csöves 15000h