Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 5W/ 2500K gömb 10000h GT42884 - 205490

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 5W/ 2500K gömb 10000h GT42884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321205490

Sonepar cikkszám

GT42884

Gyártói cikkszám

205490

Gyártói típuskód

DULUX STAR MGL 5W/825E14

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpaforma:

kerek / gömb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

62 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 5W/ 2500K gömb 10000h