Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 5W/ 4000K CSAVART 6000h GT42848 - 334695

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  5W/ 4000K CSAVART 6000h GT42848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42848

Gyártói cikkszám

334695

Gyártói típuskód

DST MTW 5W/840 E14

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

35 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

92 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 4000K CSAVART 6000h