OSRAM - Kompfcső E14 6W/ 2500K izzó forma 10000h GT78498 - 986696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 6 W
Fényáram - 235 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321986696
Sonepar cikkszám
GT78498
Gyártói cikkszám
986696
Gyártói típuskód
DPRO MIBU 6W/825 E14
Fényforrás teljesítménye:
6 W
Fényáram:
235 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
kerek / gömb
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
46 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
85 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem