Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K 4csöves 20000h GT74386 - 315157

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K 4csöves 20000h GT74386

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74386

Gyártói cikkszám

315157

Gyártói típuskód

DINT LL 7W/825 E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 7W/ 2500K 4csöves 20000h