Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K CSAVART 10.000h GT92800 - 948922

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  7W/ 2500K CSAVART 10.000h GT92800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 420 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92800

Gyártói cikkszám

948922

Gyártói típuskód

MICRO TW 7W/825 220-240V E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

420 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

42 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

92 mm

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 2500K CSAVART 10.000h