Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K CSAVART 8000h GT56693 - 510976

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K CSAVART 8000h GT56693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321510976

Sonepar cikkszám

GT56693

Gyártói cikkszám

510976

Gyártói típuskód

DULUX STAR NTW 7W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

30 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

97 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 7W/ 2500K CSAVART 8000h