Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K gömb 10000h GT59779 - 946324

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  7W/ 2500K gömb 10000h GT59779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 340 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59779

Gyártói cikkszám

946324

Gyártói típuskód

DST MBA 7W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

340 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

50 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

105 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 2500K gömb 10000h