Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E14 7W/ 2700K gyertya 6000h GT12927 - 063922

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E14 7W/ 2700K gyertya 6000h GT12927

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321063922

Sonepar cikkszám

GT12927

Gyártói cikkszám

063922

Gyártói típuskód

DULUX STAR CL B 7W E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E14 7W/ 2700K gyertya 6000h