Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 4000K 4csöves 15000h GT45372 - 948618

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  7W/ 4000K 4csöves 15000h GT45372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321948618

Sonepar cikkszám

GT45372

Gyártói cikkszám

948618

Gyártói típuskód

DSUPERSTAR 7W/840 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

36 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

119 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 7W/ 4000K 4csöves 15000h