Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 4000K CSAVART 8000h GT56695 - 509000

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  7W/ 4000K CSAVART 8000h GT56695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56695

Gyártói cikkszám

509000

Gyártói típuskód

DST NTW 7W/840 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

30 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

97 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 4000K CSAVART 8000h