Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 6500K csavart 10000h GT97527 - 986061

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  7W/ 6500K csavart 10000h GT97527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97527

Gyártói cikkszám

986061

Gyártói típuskód

DPRO MCTW 7 W/865 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

6500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

43 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

93 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 6500K csavart 10000h