Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 8W/ 2500K 6csöves 10000h GT06619 - 063236

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  8W/ 2500K 6csöves 10000h GT06619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06619

Gyártói cikkszám

063236

Gyártói típuskód

DSST 8W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

43 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

116 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 2500K 6csöves 10000h