Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 9W/ 2500K izzó forma 10000h GT74410 - 986733

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  9W/ 2500K izzó forma 10000h GT74410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 430 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74410

Gyártói cikkszám

986733

Gyártói típuskód

DPRO MIBU 9W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

430 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

56 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2500K izzó forma 10000h