OSRAM - Kompfcso E14 9W/ 2700K gyertya 6000h GT12928 - 063656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - gyertya
Fényszín - 827
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321063656
Sonepar cikkszám
GT12928
Gyártói cikkszám
063656
Gyártói típuskód
DULUX STAR CL B 9W E14
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Fényszín:
827
Átmérő:
43 mm
Teljes hossz:
131 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E14 9W/ 2700K gyertya 6000h