Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 9W/ 2700K gyertya 8000h GT74426 - 374899

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  9W/ 2700K gyertya 8000h GT74426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74426

Gyártói cikkszám

374899

Gyártói típuskód

DST CL B 9W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

42 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

118 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2700K gyertya 8000h