Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 10W/ 2700K izzó forma 10000h GT48316 - 065896

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 10W/ 2700K izzó forma 10000h GT48316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 500 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321065896

Sonepar cikkszám

GT48316

Gyártói cikkszám

065896

Gyártói típuskód

DSUPERSTAR CLA 10W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

500 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

113 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 10W/ 2700K izzó forma 10000h