OSRAM - Kompfcso E27 10W/ 2700K izzó forma 12év GT42090 - 096364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 500 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321096364
Sonepar cikkszám
GT42090
Gyártói cikkszám
096364
Gyártói típuskód
DULUX EL CL A 10W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
500 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpaforma:
körte alak
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Átmérő:
60 mm
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Teljes hossz:
116 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 10W/ 2700K izzó forma 12év