Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 10W/ 2700K izzó forma 6000h GT12925 - 071279

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 10W/ 2700K izzó forma 6000h GT12925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

  • Átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321071279

Sonepar cikkszám

GT12925

Gyártói cikkszám

071279

Gyártói típuskód

DULUX STAR CL A 10W E27

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

127 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 10W/ 2700K izzó forma 6000h