Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K 6csöves 20000h 12V DC! GT61692 - 118370

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K 6csöves 20000h 12V DC! GT61692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 540 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321118370

Sonepar cikkszám

GT61692

Gyártói cikkszám

118370

Gyártói típuskód

DINT 11W/825 E27 12VDC

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

540 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

127 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 2500K 6csöves 20000h 12V DC!