Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K 6csöves 20000h GT74388 - 811598

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K 6csöves 20000h GT74388

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74388

Gyártói cikkszám

811598

Gyártói típuskód

DINT LL 11W/825 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 2500K 6csöves 20000h