OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K CSAVART 12000h GT74407 - 986092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 650 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74407
Gyártói cikkszám
986092
Gyártói típuskód
DPRO MCTW 11W/825 E27
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
650 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
42 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
99 mm