Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K R63 10000h GT46277 - 938602

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2500K R63 10000h GT46277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 55 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321938602

Sonepar cikkszám

GT46277

Gyártói cikkszám

938602

Gyártói típuskód

DST R63 11W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

55 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

63 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

105 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 2500K R63 10000h