Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h GT74423 - 363794

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h GT74423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74423

Gyártói cikkszám

363794

Gyártói típuskód

DST 11W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

41 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

124 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T 3

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h