Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W 4000K 15000h csavart SN002345 - 587718

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W 4000K 15000h csavart SN002345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 825 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321587718

Sonepar cikkszám

SN002345

Gyártói cikkszám

587718

Gyártói típuskód

DINTHEMICRTW 11W/840 220-240V

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

825 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

49 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

116 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W 4000K 15000h csavart