Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 4000K 6csöves 10000h GT42843 - 319197

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 4000K 6csöves 10000h GT42843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321319197

Sonepar cikkszám

GT42843

Gyártói cikkszám

319197

Gyártói típuskód

DST 11W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

43 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

122 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 4000K 6csöves 10000h