Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 6500K CSAVART 12000h GT78527 - 986122

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 6500K CSAVART 12000h GT78527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 610 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78527

Gyártói cikkszám

986122

Gyártói típuskód

DPRO MCTW 11W/865 E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

610 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Átmérő:

42 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

99 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 6500K CSAVART 12000h