Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 12W/ 2700K 6csöves 6000h +LED GT27585 - 222350

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 12W/ 2700K 6csöves 6000h +LED GT27585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 620 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321222350

Sonepar cikkszám

GT27585

Gyártói cikkszám

222350

Gyártói típuskód

80302 DULED 12W +LED E27

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

620 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

42 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

118 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 12W/ 2700K 6csöves 6000h +LED