Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 12W/ 2700K CSAVART 6000h GT74419 - 605924

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 12W/ 2700K CSAVART 6000h GT74419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 650 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74419

Gyártói cikkszám

605924

Gyártói típuskód

DST MTW 12W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

650 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

41 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

102 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 12W/ 2700K CSAVART 6000h