Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 12W/ 6500K CSAVART 6000h GT81158 - 628503

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 12W/ 6500K CSAVART 6000h GT81158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 650 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81158

Gyártói cikkszám

628503

Gyártói típuskód

DST MTW 12W/865 E27

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

650 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

41 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

102 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 12W/ 6500K CSAVART 6000h