OSRAM - Kompfcső E27 13W/ 2500K CSAVART 8000h GT74414 - 986290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 835 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321986290
Sonepar cikkszám
GT74414
Gyártói cikkszám
986290
Gyártói típuskód
DPRO MTW 13W/825 E27
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
835 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Átmérő:
52 mm
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Teljes hossz:
118 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 13W/ 2500K CSAVART 8000h