Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 13W/ 2500K Reflector R63 10000h GT47337 - 946744

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 13W/ 2500K Reflector R63 10000h GT47337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 850 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321946744

Sonepar cikkszám

GT47337

Gyártói cikkszám

946744

Gyártói típuskód

DULUX STAR R63 13W/825E27

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

850 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

63 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

124 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 13W/ 2500K Reflector R63 10000h