Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 13W/ 4000K CSAVART 6000h GT42850 - 294920

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 13W/ 4000K CSAVART 6000h GT42850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 850 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321294920

Sonepar cikkszám

GT42850

Gyártói cikkszám

294920

Gyártói típuskód

DST MTW 13W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

850 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

840

Átmérő:

52 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

116 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 13W/ 4000K CSAVART 6000h