Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 4000K CSAVART 12000h GT49575 - 949073

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 4000K CSAVART 12000h GT49575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 860 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49575

Gyártói cikkszám

949073

Gyártói típuskód

DSST MTW 14W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

860 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

55 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

103 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 14W/ 4000K CSAVART 12000h