Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 6500K 6csöves 10000h GT78140 - 987044

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 6500K 6csöves 10000h GT78140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 730 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78140

Gyártói cikkszám

987044

Gyártói típuskód

DPRO 14W/865 E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

730 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

44 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

136 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 14W/ 6500K 6csöves 10000h